詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BT-31

品名 : [+ -] ドライバーセット(差替式/スタビー)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
(+)ビット #1・#2・#3 (-)ビット 5.5×1.0mm・6.5×1.2mm
ビット全長 25mm ドライバーハンドル 54mm
差込ビット対辺 1/4” ポーチサイズ 90×104×45mm
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
狭所での作業に適したスタビー仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0539ページ
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバー ねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top