品番 : EA611A-81A
品名 : #1x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/1BTZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | (+)#1 | 全長(mm) | 25 |
| 入数 | 1 | ||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

品番によりサイズが異なります。