品番 : EA611A-93A
品名 : #3x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059554 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4BTZ | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | (+)#3 | 全長(㎜) | 50 |
入数 | 1 | ||
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
軸径(mm) | 6.35 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/27 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0572ページ |
拡大
品番によりサイズが異なります。