詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611A-91

品名 : #1x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)

仕様

メーカー Wera 型番 059550
商品名 851/4BTZ 六角シャンク 1/4”
サイズ (+)#1 全長(mm) 50
軸径(mm) 4.5 入数 1
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです
追加説明
アイコン
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/17 13:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA611A-51 #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611A-52 #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611A-53A #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611A-61 #1x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611A-62 #2x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611A-63A #3x50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611A-81A #1x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
EA611A-82A #2x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
EA611A-83 #3x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
EA611A-91 #1x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
EA611A-92A #2x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
EA611A-93A #3x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
EA611AB-1 #1x25mm [+]ドライバービット・ACR(TORSION)
EA611AB-3 #3x25mm [+]ドライバービット・ACR(TORSION)
ウェブカタログ画像
●画像はEA611A-92Aです。
品番によりサイズが異なります。
  • ●画像はEA611A-92Aです。\n品番によりサイズが異なります。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top