品番 : EA611A-92A
品名 : #2x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059552 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4BTZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | (+)#2 | 全長(mm) | 50 |
| 入数 | 1 | ||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| 軸径(mm) | 6 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/06 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
