品番 : EA550BT-9A
品名 : [+ - Pozi Hex Torx] ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 05051540001 |
|---|---|---|---|
| ラチェット式ドライバーハンドル | 113.5mm | ビット六角シャンク | 6mm |
| ビット全長 | 175mm | (+)ビット | #1・#2 |
| (-)ビット | 4・6mm | HEXビット | 4・5mm |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25 | ポジドライブビット | #1・#2 |
| 左右切替式 | |||
| ダブルブレードを素早く交換できるため、幅広い用途に対応できます。 | |||
| ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。 | |||
| スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります。 | |||
| ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。 | |||
| 対応の頑丈な折り畳み式ポーチ付き | |||
| Varioブレード(6mm六角軸)用 ハンドルは、Weraの「Varioシリーズ」に適応します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
