品番 : EA813-44
品名 : T20xT25/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 002973 |
---|---|---|---|
商品名 | 87 | 全長 | 175mm |
六角シャンク | 6mm | サイズ | T20×T25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/08/23 16:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0547ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル |
メイン画像
拡大
.jpg)