品番 : EA813-42
品名 : T 7xT 9/175mm [Torx]ドライバービット・両頭
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 002968 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 87 | 全長 | 175mm |
| 六角シャンク | 6mm | サイズ | T7×T9 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル |
メイン画像
拡大
