詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550EK

品名 : 8本組 ドライバーセット

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 9
<セット内容> ・(+)ドライバー:#0・#1・#2
・(-)ドライバー:3・5・6mm
・キリ 
・ギムネ
・ハンドル
サイズ グリップ:115mm
ドライバー:136mm
グリップ径 22mm 軸長 65mm
セット時全長 205mm 材質 アセテート樹脂
エラストマー樹脂
重量 320g 生産国 日本
<高性能ブレード>
ドライバーの刃先はクロムモリブデンバナジウム鋼を使用し、さらに高精度仕様により靭性・耐摩耗性に大変優れています。
<スーパーラバーグリップ>
高級プラスチック・アセテート樹脂使用により、耐油・耐衝撃・耐絶縁性に優れています。
握りやすさ・回しやすさを徹底追及し、さらにカバーハンドルにはエラストマー樹脂を採用し、使用感が向上!
後部三角穴付きグリップT型として使用可能
曲がらない全鋼全体焼入れ
ボックスセット、六角レンチセットにはさらに強い締め付けが可能なパワーアーム
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/04 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0544ページ

代替品

EA564AG-7
  • 品番

    EA564AG-7

  • コメント

    変更点:外観、セット内容等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top