品番 : EA550MF-34
品名 : 2.5x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118094 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2052 | サイズ | 2.5mm |
| 軸長 | 60mm | 全長 | 157mm |
| ハンドル長 | 97mm | 軸径(mm) | 4.0 |
| ボールポイント付 | |||
| ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/29 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
