詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MF-39

品名 : 7/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)

仕様

メーカー Wera 型番 118106
商品名 2052 サイズ 7/64”
軸長 60mm 全長 157mm
ハンドル長 97mm 軸径(mm) 4.0
ボールポイント付
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。
ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/26 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA550MF-36 1/16"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
EA550MF-37 5/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
EA550MF-38 3/32"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
EA550MF-39 7/64"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
EA550MF-40 1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top