品番 : EA550MJ-120
品名 : 6本組 ドライバー(精密用/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030182 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | #00、#0 |
| TORX-PLUSドライバー | 1IPR | マイクロスティックドライバー | m |
| マイクロドライバー | #1 | チップリフター | 1×3.5 |
| 全長 | 137、147mm | 重量(g) | 340 |
| スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。 | |||
| スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です | |||
| 静電対策仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

