品番 : EA550MJ-16
品名 : # 1x80mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030112 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1550 ESD | 先端 | #1 |
| 軸長(mm) | 80 | 全長 | 177mm |
| 導電性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/07 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
