品番 : EA550MJ-160
品名 : 5本組 [+]ドライバー(精密用/ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5本組 | 先端 | #000、#00、#0 |
| 先端×軸長(mm) | #000×40 #00×40 #00×60 #0×40 #0×60 |
全長(mm) | 137、157 |
| ケースサイズ(mm) | 270(W)×215(H) | ||
| 導電性 | |||
| 工具袋付 | |||
| ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
5本組
