品番 : EA550ML-2
品名 : PZ1x80mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030116 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1555 ESD | 先端 | #1 |
| 軸長 | 60mm | 全長 | 177mm |
| 軸径(mm) | 4.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/07 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550ML-1 PZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) |
| EA550ML-2 PZ1x80mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
