品番 : EA550MP-1
品名 : m x 40mm [Microstix]ドライバー(精密/ESD)
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030080 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1572 ESD | サイズ | m |
| 軸長 | 40mm | 全長 | 137mm |
| 軸径 | 2.5mm | ||
| 静電対策仕様 | |||
| 人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA550MP-3です。
