品番 : EA550SA-0.5
品名 : 0.5x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
仕様
刃幅×刃厚 | 0.5×0.005mm | 軸長 | 15mm |
---|---|---|---|
全長 | 86mm | 材質 | ヘッド:ポリアセタール 本体:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0693ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA550SS-105 : [EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) |