品番 : EA550SR-1.2
品名 : 1.2x85mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
仕様
全長 | 85mm | 刃幅 | 1.20mm |
---|---|---|---|
軸色 | 赤 | 重量 | 3g |
材質 | ヘッド:ポリアセタール 軸:アルミニウム(アルマイト処理) グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー) 先端:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
||
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に | |||
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています | |||
軸長(mm) | 22 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/09 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0693ページ |
代替品
|
|
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA550SS-112 : [EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本) |