詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550WJ-13A

品名 : No3x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット

仕様

メーカー Wera 型番 057715
商品名 851/2Z 先端 #3
全長 32mm 六角シャンク 5/16”
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 17:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0553ページ
バリエーション一覧
EA550WJ-11A No1x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット
EA550WJ-12A No2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット
EA550WJ-13A No3x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット
EA550WJ-13C No4x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top