品番 : EA550WJ-220
品名 : T20x70mm(1/4"Hex) [TORX]インパクトビット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 018167 |
---|---|---|---|
商品名 | 867S | サイズ | T20 |
全長(mm) | 70 | 六角シャンク | 1/4” |
耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/17 01:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0562ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550WA-7 : 1/4"Hex マルチインパクトドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA550WJ-225です