品番 : EA550XB-31
品名 : 1/4"sqx1.5mm ねじ取りビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-22NH-1.5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | Hex:1.5mm | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE |
| EA550XB-30交換用ねじ取りビット | |||
| 完全になめたネジに新しく溝を作って取り出す専用設計ビット | |||
| 鋭い刃先がなめたネジに喰い付きます。 | |||
| キャップスクリューやホーローセットのような熱処理をされたネジにも使用できます。 | |||
| 6.35mm六角軸が取り付けられる手動インパクトドライバーと併せてご使用ください。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※刃先は消耗品です。変形・カケが発生した場合は使用をやめ、交換をお願いします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550XB-31 1/4"sqx1.5mm ねじ取りビット |
| EA550XB-32 1/4"sqx 2mm ねじ取りビット |
| EA550XB-33 1/4"sqx2.5mm ねじ取りビット |
| EA550XB-34 1/4"sqx 3mm ねじ取りビット |
| EA550XB-35 1/4"sqx 4mm ねじ取りビット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550XB-30 : 1/4"DR インパクトドライバーセット(ねじ取ビット付) |
