詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550XD

品名 : 1/2"DR インパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 AG112A
<セット内容> 6点 (+)ビット #2・#3
(-)ビット 1.6×9・1.6×11mm ビットホルダー 8mm(5/16”)hex×1/2”sq
ドライバー全長 163mm ドライバー差込角 1/2”
ビットホルダー全長 38mm ビット対辺 8mm(5/16”)
ビス・ボルト・ナット等が錆びついて緩められない時、又特に強く締めつけたい時に。
追加説明
カタログ価格

8,490 円(税抜)/ 9,339 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:07現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0553ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

アタックドライバー アタックドライバー

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top