詳細表示

このページのURL:

品番 : EA551E-3

品名 : M8.M10 蝶ねじソケット

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 ECS-M810
用途 蝶ねじ、蝶ねじボルトの着脱に 適応ネジ径 M8・M10共通
外径 22.6mm 六角軸 6.35mm
全長 94mm 重量 75g
最大トルク 47N・m 材質 SCM435
電動・手動兼用タイプ
手では廻し難い蝶ネジを、電動工具等で簡単に廻す事ができます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付き
ビニールハウス・パイプ車庫の組立・解体、野生動物侵入用電気柵の設置(ガイシの取付け)に
<注意>
・蝶ネジに合った寸法のソケットを使用して下さい。
・保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
・レンチ等に装着しての高所作業は行わないでください。落下する恐れがあります。
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/05 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0990ページ
バリエーション一覧
EA551E-1 M4. M5 蝶ねじソケット
EA551E-2 M6 蝶ねじソケット
EA551E-3 M8.M10 蝶ねじソケット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA551E-1です。
  • ※画像はEA551E-1です。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top