品番 : EA552AA-3
品名 : # 0 /70mm ドライバービット (+ -)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB52CPH.0-70 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | ||
| ハンドルはEA552-16、-17をご使用下さい。 | |||
| 先端 | (+)#0×(-)#0 | 六角軸対辺 | 3.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/15 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AA-1 #000/70mm ドライバービット (+ -) |
| EA552AA-2 #00 /70mm ドライバービット (+ -) |
| EA552AA-3 # 0 /70mm ドライバービット (+ -) |
ウェブカタログ画像
拡大
