詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AD-11

品名 : PZ0xPZ1/120mm ドライバービット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB53PZ.0-1-120
全長 120mm サイズ #0x#1
六角軸対辺 3.5mm
ハンドルはEA552A-1、-2をご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0510ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top