詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552A-1

品名 : 85mm ドライバーハンドル(精密用)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB53.Teleskop
全長 85mm 六角軸 3.5mm
EA552AB-1~5、AC-1、-2、AD-1、-2用
ハンドル材質 CAB樹脂
ドライバービット別売
グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。
グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/16 00:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA552A-1 85mm ドライバーハンドル(精密用)
EA552A-2 85mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top