品番 : EA552AC-2
品名 : 2.5x3.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB53D.2,5-3-120 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120mm | 六角軸対辺 | 3.5mm |
| ハンドルはEA552A-1、-2をご使用下さい。 | |||
| 先端六角対辺 | 2.5×3mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AC-1 1.5x2.0mm/120mmドライバービット(Hexagon) |
| EA552AC-2 2.5x3.0mm/120mmドライバービット(Hexagon) |
