詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AB-1

品名 : #00x2.0mm/120mm ドライバービット(+ -)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB53CPH.00-120
六角軸対辺 3.5mm
ハンドルはEA552A-1、-2をご使用下さい。
全長 120mm 先端 (+)#00×(-)2mm
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/11 14:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA552AB-1 #00x2.0mm/120mm ドライバービット(+ -)
EA552AB-3 #0x2.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
EA552AB-5 #1x3.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top