品番 : EA552AB-3
品名 : #0x2.5mm/120mm ドライバービット(+ -)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB53CPH.0-120 |
|---|---|---|---|
| 六角軸対辺 | 3.5mm | ||
| ハンドルはEA552A-1、-2をご使用下さい。 | |||
| 全長 | 120mm | 先端 | (+)#0×(-)2.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/16 00:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AB-1 #00x2.0mm/120mm ドライバービット(+ -) |
| EA552AB-3 #0x2.5mm/120mm ドライバービット(+ -) |
| EA552AB-5 #1x3.5mm/120mm ドライバービット(+ -) |
