品番 : EA552AD-2
品名 : T8 x T9 ドライバービット(Torx)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB53T.8-9-120 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120mm | 六角軸対辺 | 3.5mm |
| ハンドルはEA552A-1、-2をご使用下さい。 | |||
| 先端 | T8×T9 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AD-1 T6 x T7 ドライバービット(Torx) |
| EA552AD-2 T8 x T9 ドライバービット(Torx) |
