品番 : EA552AH-2
品名 : 2.0 x165mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1123.2-80 |
---|---|---|---|
先端(mm) | 2.00 | 全長(mm) | 165 |
ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | 軸径(mm) | 2.2 |
軸長(mm) | 80 | ||
ESDハンドルのHex keyドライバー | |||
回転グリップキャップで素早く回せます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/08 21:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0537ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA552AH-1.5 1.5 x145mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) |
EA552AH-2 2.0 x165mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) |
EA552AH-2.5 2.5 x175mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) |
EA552AH-3 3.0 x165mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) |