品番 : EA552AJ-2A
品名 : # 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8121.0-60ESD |
|---|---|---|---|
| 先端 | #0 | 適合ねじ | M1.6-2 |
| 軸径 | φ4mm | 軸長 | 65mm |
| 全長 | 158mm | 重量 | 15.7g |
| ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。) | |||
| 細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。 | |||
| グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AJ-1A #00x153mm [+]精密ドライバー(ESD) |
| EA552AJ-2A # 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) |
| EA552AJ-3A # 1x163mm [+]精密ドライバー(ESD) |
