品番 : EA552AK-6A
品名 : T 6x143mm [Bore Torx]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8124.B 6-50 ESD |
|---|---|---|---|
| サイズ | T6 | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 50mm | 適合ねじ | M2 |
| 全長 | 143mm | 重量 | 12g |
| 材質 | 特殊合金(バネ鋼ベース) | ||
| 電子作業および精密機械加工分野の小型・精密ヘクスローブねじ用 | |||
| ESDタイプ 静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。 |
|||
| 細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。 | |||
| グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。 | |||
| いじり止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
