品番 : EA552AP-15
品名 : T15x80mm [Torx]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8124.B15-80 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T15 | 適合ねじ | M3.5 |
| 軸径 | φ3.5mm | 軸長 | 80mm |
| 全長 | 173mm | ||
| イジリ止付 | |||
| オイルガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/02 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
