品番 : EA552AP-5
品名 : T5x50mm [Torx]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8124.5-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T5 | 適合ねじ | M1.6 |
| 軸径 | φ3mm | 軸長 | 50mm |
| 全長 | 143mm | ||
| ガソリンオイルに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| 回転式グリップエンド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AP-3 T3x40mm [Torx]精密ドライバー |
| EA552AP-4 T4x40mm [Torx]精密ドライバー |
| EA552AP-5 T5x50mm [Torx]精密ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
