品番 : EA552B-2
品名 : [+ -]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)
ホルダー内にビットを収納できます
仕様
| ドライバーホルダー | |||
| (+)ドライバービット | #0・#00 | (-)ドライバービット | 1.6mm・2.0mm・2.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm(ビット装着時) | ||
| ホルダー内にビットが収納できます。 | |||
| ホルダーサイズ | φ11×97mm | ボディカラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/20 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552B-1 [+ -]ドライバー・精密用(ビット収納型/銀) |
| EA552B-2 [+ -]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒) |
| EA552B-3 [+ -]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) |
