品番 : EA552EB-109
品名 : 9/64"x 64mm [Hex]ドライバー(精密用)
仕様
サイズ | 9/64” | 全長 | 168mm |
---|---|---|---|
軸長 | 64mm | 軸径 | 4mm |
ハンドルカラー | 赤 | ||
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 14:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0522ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です