詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EB-122

品名 : 0.05"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)

仕様

サイズ 0.05” 全長 168mm
軸長 64mm 軸径 2mm
ハンドルカラー
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能
先端ボールポイント付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/16 02:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0512ページ
バリエーション一覧
EA552EB-121 0.035"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-122 0.05"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-123 1/16"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-124 5/64"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-125 3/32"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-126 7/64"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-127 1/8" x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-128 9/64"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
EA552EB-129 5/32"x 64mm [Ball-Hex]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボールポイント付き

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top