詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EB-205

品名 : T5x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)

仕様

先端サイズ T5 全長 168mm
軸長 64mm 軸径 3.1mm
ハンドルカラー
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/21 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0512ページ
バリエーション一覧
EA552EB-203 T3x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
EA552EB-204 T4x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
EA552EB-205 T5x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
EA552EB-206 T6x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
EA552EB-207 T7x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
EA552EB-208 T8x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
EA552EB-209 T9x 64mm [TORX]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじの寸法図

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top