詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EP

品名 : 5本組 [Nut]ドライバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入組み点数 5 〈セット内容〉 2.0・2.5・3.0・4.0・4.5mm
軸長 40mm 全長 140mm
材質 刃先:快削鋼
ハンドル:PP・PTE
キャップ:PP
大型四角断面形状ハンドル
小型精密機器などの微細なボルト・ナット回しに
ハンドル前半は早回ししやすい小径グリップ。
後半は力が入れやすい断面四角形状グリップで使いやすい。
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
サビに強いクロムメッキ仕上げ
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 20:16現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0506ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top