詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552ET

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)

精密機器などのねじ回しに

仕様

メーカー ESCOオリジナル 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> (+)ドライバー(サイズ×軸径):#0
(-)ドライバー(刃幅×刃厚):3.0×0.4mm
軸長 75mm
全長 145mm
精密機器などのねじ回しに
1000V絶縁
絶縁耐電圧試験済み(10KV×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル
軸が絶縁コーティングされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/15 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0219ページ 0507ページ
ウェブカタログ画像
  • [+]精密用ドライバー #0
  • [-]精密用ドライバー 3.0mm
  • 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top