品番 : EA552ET-2
品名 : # 0x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁)
精密機器などのねじ回しに
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | ※ESCOオリジナル |
|---|---|---|---|
| 先端 | (+)#0 | 軸長 | 75mm |
| 軸径 | 4mm | 全長 | 145mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 絶縁耐電圧試験済み(10KV×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています) | |||
| 軸が絶縁コーティングされています。 | |||
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 256 (2026/11/11 14:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552ET-1 #00x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁) |
| EA552ET-2 # 0x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁) |
| EA552ET-3 # 1x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁) |
