品番 : EA552ET-10
品名 : 5本組 [-]ドライバー(精密用・絶縁)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | EA552ET-71(1.5×0.45) EA552ET-72(1.8×0.45) EA552ET-73(2.0×0.48) EA552ET-74(2.5×0.5) EA552ET-75(3.0×0.4) |
サイズ(mm) | (-)1.5・1.8・2・2.5・3(5本組) |
1000V絶縁 | |||
絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています) | |||
軸が絶縁コーティングされています。 | |||
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
300×300mm キャンバス生地のツールロール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 03:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0223ページ 0532ページ |
代替品
|