品番 : EA552ET-20
品名 : 8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 8 | <セット内容> | (+)#00 (+)#0 (+)#1 (-)1.5mm×0.45 (-)1.8mm×0.45 (-)2.0mm×0.48 (-)2.5mm×0.5 (-)3.0mm×0.4 |
| 刃厚 | (-)1.5:0.45mm (-)1.8:0.45mm (-)2.0:0.48mm (-)2.5:0.5mm (-)3.0:0.4mm |
軸長 | 75mm |
| ツールロールサイズ | 300×300mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 絶縁耐電圧試験済み(10KV×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています) | |||
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 軸が絶縁コーティングされています。 | |||
| キャンバス生地のツールロール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0219ページ 0507ページ | ||||

(-)1.5mm・1.8mm・2.0mm・2.5mm・3.0mm 各1本入り