品番 : EA552ET-71
品名 : 1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
精密機器などのねじ回しに
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)1.5mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.45mm | 軸長 | 75mm |
| 軸径 | 4mm | 全長 | 183mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 絶縁耐電圧試験済み(10KV×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています) | |||
| 軸が絶縁コーティングされています。 | |||
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 200 (2026/03/26 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552ET-71 1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) |
| EA552ET-72 1.8x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) |
| EA552ET-73 2.0x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) |
| EA552ET-74 2.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) |
| EA552ET-75 3.0x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) |
