詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552ET-73

品名 : 2.0x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)

精密機器などのねじ回しに

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)2.0mm
刃厚 0.48mm 軸長 75mm
軸径 4mm 全長 183mm
生産国 日本
1000V絶縁
絶縁耐電圧試験済み(10KV×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)
軸が絶縁コーティングされています。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル
追加説明
アイコン
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/07/29 10:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0219ページ 0507ページ
バリエーション一覧
EA552ET-71 1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
EA552ET-72 1.8x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
EA552ET-73 2.0x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
EA552ET-74 2.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
EA552ET-75 3.0x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top