品番 : EA552FB
品名 : 4本組 [+]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | ※ESCOオリジナル |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 4 | <セット内容> | (+)#000・#00・#0・#1 |
| 全長 | 183~208mm | 工具袋 | サイズ:320×265(H)mm 収納ポケット数:6(39mm幅) 材質:PVC |
| 微小ねじに | |||
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 先端はねじにピッタリ!高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| 工具袋付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA552FB-1 : #000x 75mm [+]ドライバー(精密用) |
| セット商品 | EA552FB-2 : #00x 75mm [+]ドライバー(精密用) |
| セット商品 | EA552FB-3 : # 0x100mm [+]ドライバー(精密用) |
| セット商品 | EA552FB-5 : # 1x100mm [+]ドライバー(精密用) |

