品番 : EA552FB-2
品名 : #00x 75mm [+]ドライバー(精密用)
微小ねじに
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#00 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 75mm | 軸径 | 1.9mm |
| 全長 | 183mm | 生産国 | 日本 |
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 先端はねじにピッタリ!高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 145 (2026/02/19 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552FB-1 #000x 75mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA552FB-2 #00x 75mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA552FB-3 # 0x100mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA552FB-5 # 1x100mm [+]ドライバー(精密用) |
