品番 : EA552FD-4
品名 : T4x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | T4 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 軸長 | 30mm |
| 軸径 | 3.0mm | いじり止め | 無し |
| 生産国 | 日本 | ||
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
