詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552SA-2

品名 : # 0x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E31601
1000V絶縁
サイズ(#)×軸径(φmm) #0×3.0 全長 145mm
軸長 50mm 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
軸径 3.0mm
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/08 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0220ページ 0511ページ

代替品

EA552WA-0A
バリエーション一覧
EA552SA-1 #00x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552SA-2 # 0x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552SA-3 # 1x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top